pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BH003AA0 MODULO LED AMBRA INCL.MOLLA 24-240V AC - 3SU14011BH003AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...240 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...240 V

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209944213

Codice prodotto

SIE3SU14011BH003AA0

Cod. produttore

3SU14011BH003AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...240 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...240 V

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Modulo LED con LED integrato

    Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione, offrendo una forte intensità luminosa attraverso tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettaglitecnici:

    • Alimentazione: AC/DC 24 ... 240 V
    • Colore: ambra
    • Tipo di montaggio: morsetto a molla su piastra frontale
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Facile montaggio con solo una mano e senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficienza energetica grazie alla tecnologia LED
    • Minimizza il cablaggio e le fonti di errore
    • Flessibilità nel collegamento e nell'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, facilitando il supporto tecnico
    • Disponibile in più colori e varianti di tensione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS