pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BG303AA0 MODULO LED GIALLO MOLL 6-24V DC - 3SU14011BG303AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 6...24 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 6...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209938427

Codice prodotto

SIE3SU14011BG303AA0

Cod. produttore

3SU14011BG303AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

6...24 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

6...24 V

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

6...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 6 ... 24 V giallo

    Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con una forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: 6 ... 24 V AC/DC
    • Colore: Giallo
    • Morsetti: A molla
    • Montaggio su piastra frontale con attacco a scatto
    • Gradodi protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e outdoor
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblaggio semplificato con utilizzo di una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Massima flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Documentazione completa disponibile per facilitare la scelta e l'ordinazione
    • Diverse varianti di colori, tensioni e tipi di collegamento e montaggio
    • Alte prestazioni nel comando e nella segnalazione, semplicemente perfetti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS