pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BG301AA0 PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 6-24V UC - 3SU14011BG301AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 6...24 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 6...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209938373

Codice prodotto

SIE3SU14011BG301AA0

Cod. produttore

3SU14011BG301AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

6...24 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

6...24 V

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

6...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Modulo LED con LED integrato AC/DC 6 ... 24 V giallo

Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un'elevata intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • LED integrato AC/DC 6 ... 24 V
  • Colore: giallo
  • Morsetti a vite
  • Fissaggio su piastra frontale
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità con diverse varianti
  • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
  • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS