pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BF001AA0 PORTALAMP. LED AMBRA INCLUSO 230V AC - 3SU14011BF001AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - -99999...-99999 V

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209944183

Codice prodotto

SIE3SU14011BF001AA0

Cod. produttore

3SU14011BF001AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

-99999...-99999 V

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Modulo LED SIRIUS ACT

Il modulo LED con LED integrato AC 230 V per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Modulo LED
  • Tensione: AC 230 V
  • Colore: ambra
  • Collegamento: morsetto a vite
  • Montaggio: su piastra frontale
  • Protezione: antirotazione al 100 % integrata
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Disponibilità: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi di collegamento e montaggio

Vantaggi per il cliente:

  • Alta intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica
  • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Performance elevata nel comando e nella segnalazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS