pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BC301AA0 PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 110V AC - 3SU14011BC301AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - -99999...-99999 V

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209943216

Codice prodotto

SIE3SU14011BC301AA0

Cod. produttore

3SU14011BC301AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

-99999...-99999 V

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Modulo LED con LED integrato AC 110 V, giallo, morsetto a vite

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Facile montaggio con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Elevato grado di protezione, adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibilità di più colori, varianti di tensione, tipi di collegamento e montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel sistema
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione comoda dei dispositivi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS