pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BC201AA0 PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 110V AC - 3SU14011BC201AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - -99999...-99999 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209943223

Codice prodotto

SIE3SU14011BC201AA0

Cod. produttore

3SU14011BC201AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

-99999...-99999 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Modulo LED con LED integrato AC 110 V, rosso, morsetto a vite

Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • AC 110 V
  • Rosso
  • Morsetto a vite
  • Montaggio su piastra frontale
  • Grado di protezione elevato
  • Cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Vantaggi per il cliente:

  • Forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato.
  • Protezione antirotazione integrata al 100 %.
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno, pulizia con getto ad alta pressione.
  • Riduzione del onere di cablaggio e delle fonti di errore.
  • Configuratore online per la scelta e l’ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Esecuzioni disponibili in più colori, diverse varianti di tensione, e tipi di collegamento e montaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS