pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BB503AA0 PORTALAMP. LED BLU INCLUSO MOLLA 24V UC - 3SU14011BB503AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - -99999...-99999 V

  • Colore del corpo luminoso - Blu

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209942981

Codice prodotto

SIE3SU14011BB503AA0

Cod. produttore

3SU14011BB503AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

-99999...-99999 V

Colore del corpo luminoso:

Blu

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione, offrendo una forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato AC/DC 24 V
    • Colore: blu
    • Morsetti a molla per fissaggio su piastra frontale
    • Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
    • Alta protezione contro polvere e liquidi, idoneo per ambienti industriali
    • Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Esigenze di montaggio semplici, senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minori fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nel design e nelle configurazioni disponibili
    • Documentazione completa, inclusi manuali e dati 3D per un supporto ottimale
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS