pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BB403AA0 MODULO LED VERDE MOLLA 24V DC - 3SU14011BB403AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - -99999...-99999 V

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209942998

Codice prodotto

SIE3SU14011BB403AA0

Cod. produttore

3SU14011BB403AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

-99999...-99999 V

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V, verde

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato AC/DC 24 V
    • Colore: verde
    • Morsetti a molla per fissaggio su piastra frontale
    • Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e non necessita di attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Accesso a un configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Offerta disponibile in più colori, varianti di tensione e tipi di collegamento e montaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS