SIEMENS - SIE3SU14011BB401AA0 PORTALAMP. LED VERDE INCLUSO 24V UC - 3SU14011BB401AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Portalampada - Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - -99999...-99999 V
Colore del corpo luminoso - Verde
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209943094
Codice prodotto
SIE3SU14011BB401AA0
Cod. produttore
3SU14011BB401AA0
Produttore
SIE
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
-99999...-99999 V
Colore del corpo luminoso:
Verde
Tipo lampada:
LED
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
- Tensione: AC/DC 24 V
- Colore: Verde
- Installazione: Fissaggio su piastra frontale, morsetti a vite
- Protezione: Alta resistenza a polvere, oli e liscivia
- Tipi di collegamento: Standard,PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Quantità minima ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Sensoristica robusta adatta all'impiego industriale anche in esterni.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Configuratore online per supportare la scelta e l'ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile, inclusa manualistica e schema di collegamento.
- Elevata flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Moduli LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione, caratterizzati da una forte intensità luminosa e un'alta efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS