pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BB303AA0 MODULO LED GIALLO MOLLA 24V DC - 3SU14011BB303AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - -99999...-99999 V

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209943018

Codice prodotto

SIE3SU14011BB303AA0

Cod. produttore

3SU14011BB303AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

-99999...-99999 V

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato AC/DC 24 V, giallo
    • Morsetti a molla per un facile collegamento
    • Fissaggio su piastra frontale
    • Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
    • Disponibilità in più colori e diverse varianti di tensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti dierrore e maggior flessibilità nel cablaggio
    • Pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo
    • Alta performance per esigenze di comando e segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS