SIEMENS - SIE3SU14011BB201AA2 LED 24VAC/DC ROSSO SIC.INTRINS ZONE1-2 - 3SU14011BB201AA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo luminoso - Rosso
Tipo lampada - LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Trasformatore integrato - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621057552
Codice prodotto
SIE3SU14011BB201AA2
Cod. produttore
3SU14011BB201AA2
Produttore
SIE
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
- LED integrato AC/DC 24 V, rosso
- Morsetti a vite per fissaggio su piastra frontale
- Certificazione ATEX zona 1-2: sicurezza intrinseca
- Montaggio semplificato con innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti standard e via PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Facilità di montaggio che permette di essere installato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Minimizzazione delle fonti di errore emaggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Il Modulo LED SIRIUS ACT offre un'illuminazione efficace per dispositivi di comando e segnalazione, con tecnologia LED ad alta intensità luminosa e sicurezza ATEX per le zone 1-2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


