pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14002EA106AA0 MODULO AS-I 2 INGR. SICURI PUSH-IN-PLUG - 3SU14002EA106AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209946569

Codice prodotto

SIE3SU14002EA106AA0

Cod. produttore

3SU14002EA106AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

    Modulo AS-Interface

    Il modulo AS-interface è progettato per il collegamento di comunicazione degli elementi di comando e segnalazione, con alta sicurezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • 2 ingressi sicuri
    • Colore: nero
    • Morsetto a molla (push-in) per input/output
    • Fissaggio su base Modulo AS-Interface SIRIUS ACT
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
    • Compatibilità con PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione dei dispositivi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS