SIEMENS - SIE3SU14001GD101AA0 MODULO ELETTRONICO RF-ID 24V DC X IO-LIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209946668
Codice prodotto
SIE3SU14001GD101AA0
Cod. produttore
3SU14001GD101AA0
Produttore
SIE
modulo di elettronica IO-Link per selettore a chiave ID, con 5 pre-programmati interruttori elettronici, controllori e autenticazione RFID della funzione di commutazione, nero, tensione desercizio DC 24 V, morsetti a vite, per montaggio su piastra frontale, per applicazioni industriali in quadri elettrici e macchine Modulo di elettronica per selettori a chiave ID SIRIUS ACT per il collegamento del selettore a chiave ID. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). A scelta collegamento convenzionale o collegamento di comunicazione tramite IO-Link per maggiori possibilità di codifica. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.


