SIEMENS - SIE3SU14001CK101AA0 MODULO X TEST LED 12-240V PIASTRA FRONT - 3SU14001CK101AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 12...240 V
Portalampada - Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 12...240 V
Colore del corpo luminoso - Altro
Tipo lampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965171
Codice prodotto
SIE3SU14001CK101AA0
Cod. produttore
3SU14001CK101AA0
Produttore
SIE
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
12...240 V
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
12...240 V
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tipo lampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
12...240 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
Modulo di test LED
Il modulo di test LED SIRIUS ACT è progettato per testare la funzionalità di fino a 30 moduli LED SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Tensione di esercizio AC/DC 6 ... 240 V
- Morsetti a vite
- Fissaggio su piastra frontale
- Per moduli LED (AC/DC 6 ... 24 V, AC/DC 24 V, AC/DC 24 ... 240 V)
- 1x (L-) e 2x (L+)
- Grado di protezione elevato
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per supporto nella scelta e nell'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS