SIEMENS - SIE3SU12002PU101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 100 KOHM PLAST. - 3SU12002PU101AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 100000 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Numero di giri - 280...280
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209954052
Codice prodotto
SIE3SU12002PU101AA0
Cod. produttore
3SU12002PU101AA0
Produttore
SIE
Resistenza:
100000 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Numero di giri:
280...280
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Potenziometro SIRIUS ACT
Potenziometro compatto da 22 mm con manopola per la regolazione meccanica di diversi valori di resistenza.
Dettagli tecnici:
- Compatto
- 22 mm
- Rotondo
- In plastica, nero
- 100k ohm
- Con supporto
- Morsetto a vite
- Grado di protezione elevato
- Sei diversi valori di resistenza disponibili
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto per impiegoindustriale e in ambiente esterno, con possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


