SIEMENS - SIE3SU12002PT101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 47 KOHM PLAST. - 3SU12002PT101AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 47 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Numero di giri - 280...280
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955202
Codice prodotto
SIE3SU12002PT101AA0
Cod. produttore
3SU12002PT101AA0
Produttore
SIE
Resistenza:
47 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Numero di giri:
280...280
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Resistenza: 47k ohm
- Tipo di montaggio: supporto con morsetto a vite
- Protezione: grado di protezione elevato
- Connessione: compatibile con PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: disponibile con manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Varianti: 6 diversi valori di resistenza disponibili
- Montaggio semplice e veloce con l'innovativo concetto di innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali.
- Adatto per l'uso in ambienti difficili grazie alla protezione antirotazione e alla capacità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Flexibilità di cablaggio che riduce gli errori e ottimizza l'installazione.
- Configuratore online grafico per un'ordinazione facilitata.
- Apparecchio altamente performante e affidabile, ideale per il comando e la segnalazione.
Potenziometro DPMD_AAA958_001_000_3SU1PMK e DPMD_ACJ215_001_000_3SU1PMK
Il potenziometro compatto, rotondo e in plastica nera da 47k ohm di Siemens è progettato per offrire un'installazione facile e un funzionamento affidabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


