pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU12002PS101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 10 KOHM PLAST. - 3SU12002PS101AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 1 W

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Numero di giri - 280...280

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

SIRIUS ACT 3SU1

EAN

4011209954045

Codice prodotto

SIE3SU12002PS101AA0

Cod. produttore

3SU12002PS101AA0

Produttore

SIE

Resistenza:

10000 Ohm

Assorbimento di potenza:

1 W

Diametro del foro:

22.3 mm

Numero di giri:

280...280

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

potenziometro, compatto, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, 10k ohm, con supporto, morsetto a vite Potenziometro SIRIUS ACT con manopola per la regolazione meccanica di diversi valori di resistenza. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, unportfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gliapparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppureIO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: 6 diversi valori di resistenza. Avvertenza: Apparecchio compatto con potenziometro integrato. Fornitura incl. supporto. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.