SIEMENS - SIE3SU12000KB100AA0 PULSANTE, NERO, CORSA PROLUNGATA - 3SU12000KB100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621055022
Codice prodotto
SIE3SU12000KB100AA0
Cod. produttore
3SU12000KB100AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Compatto con corsa prolungata di 12 mm
- Diametro di 22 mm, forma rotonda
- Materiale: plastica di alta qualità, colore nero
- Bottone sporgente ad impulso con supporto
- Asta diprolunga e portarghetta inclusi
- Cornice quadrata in basso con targhetta identificativa (12,5 mm x 27 mm)
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Disponibilità di più colori e configurazioni (luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione)
- Facile montaggio senza bisogno di attrezzi speciali, utilizzando solo una mano
- Protezione antirotazione integrata per una maggiore sicurezza
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento
- Design moderno e robusto per una lunga durata e affidabilità in ambienti difficili
Pulsante compattato con corsa prolungata
Il Pulsante SIRIUS ACT permette la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in modo semplice e rapido, grazie al suo innovativo design e alle funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


