SIEMENS - SIE3SU12000FB100AA0 PULS.COMPATTO SPORG. CORSA PROLUNG.NERO - 3SU12000FB100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
4011209973848
Codice prodotto
SIE3SU12000FB100AA0
Cod. produttore
3SU12000FB100AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
32.5 mm
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


