pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11566AA301AA0 IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11566AA301AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209966499

Codice prodotto

SIE3SU11566AA301AA0

Cod. produttore

3SU11566AA301AA0

Produttore

SIE

Colore della lente:

Giallo

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, lente liscia
    • Tipo di modulo: LED con LED integrato AC 230 V
    • Morsetto: a vite
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale ed esterno
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibile in più colori e varianti di tensione

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione al 100% per un'installazione sicura.
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento.
    • Supporto per la scelta e l'ordinazione tramite un configuratore online grafico.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS