SIEMENS - SIE3SU11560AB301FA0 PULS.LUM.MET.GLIAL MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB301FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959651
Codice prodotto
SIE3SU11560AB301FA0
Cod. produttore
3SU11560AB301FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, giallo, bottone, piatto, ad impulso, con supporto
- 1 NO+1 NC
- Modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza strumenti speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100% integrata per fori di montaggio non scanalati
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamenti flessibili tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS