SIEMENS - SIE3SU11536AA501AA0 IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 110V AC - 3SU11536AA501AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958456
Codice prodotto
SIE3SU11536AA501AA0
Cod. produttore
3SU11536AA501AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.799999999 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


