pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11536AA201AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 110V AC - 3SU11536AA201AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...110 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958425

Codice prodotto

SIE3SU11536AA201AA0

Cod. produttore

3SU11536AA201AA0

Produttore

SIE

Colore della lente:

Rosso

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...110 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: rosso con lente liscia
    • Modulo LED con LED integrato AC 110 V
    • Morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e ambiente esterno
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Configuratore online grafico per assistenza nell'ordinazione e scelta degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Diverse varianti di tensione e colori disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS