pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11530AB701FA0 PULS.LUM.MET.TRAS MOMENT 1NO+1NC LED110V - 3SU11530AB701FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959040

Codice prodotto

SIE3SU11530AB701FA0

Cod. produttore

3SU11530AB701FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido, trasparente
  • Tipo: bottone, piatto, ad impulso
  • Configurazione contatti: 1 NO+1 NC
  • Modulo LED: LED integrato AC 110 V
  • Morsetto: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile attraverso PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Online configurator per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.
  • Disponibilità di una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/adimpulso, diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS