pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11530AB603FA0 PULS.LUM.MET.BIANC MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB603FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Tensione di alimentazione della lampada - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959095

Codice prodotto

SIE3SU11530AB603FA0

Cod. produttore

3SU11530AB603FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

110 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In metallo, lucido, bianco
  • Bottone, piatto, ad impulso
  • Con supporto
  • 1 NO+1 NC
  • Modulo LED con LED integrato AC 110 V
  • Morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata, per fori di montaggio semplici.
  • Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS