SIEMENS - SIE3SU11530AB303BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA - 3SU11530AB303BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959170
Codice prodotto
SIE3SU11530AB303BA0
Cod. produttore
3SU11530AB303BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo in metallo giallo per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo,lucido
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: integrato AC 110 V
- Collegamento: morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Design robusto in metallo puro e plastica pregiata.
- Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrate al 100 %.
- Adatti per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
- Disponibilità di diverse esecuzioni, colori e altezze.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


