SIEMENS - SIE3SU11530AB201FA0 PULS.LUM.MET.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB201FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958999
Codice prodotto
SIE3SU11530AB201FA0
Cod. produttore
3SU11530AB201FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso da 22 mm, adatto per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: rosso
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Configurazione contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Collegamento: morsetto a vite
- Protezione: antirotazione al 100 % integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle diverse modalità di collegamento
- Appliance complete, inclusi supporto e moduli
- Prodotti altamente performanti e semplici da montare
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


