pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11526AA703AA0 IND.LUM.TRASP.LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC - 3SU11526AA703AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Neutro

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958548

Codice prodotto

SIE3SU11526AA703AA0

Cod. produttore

3SU11526AA703AA0

Produttore

SIE

Colore della lente:

Neutro

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con anello frontale:

no

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Altezza dell'apertura:

11.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo: Rotondo con lente trasparente e liscio
    • Modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
    • Morsetto a molla per cablaggio
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Varianti di tensione disponibili e configuratore online grafico per ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Disponibilità in più colori e varianti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS