pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11526AA603AA0 IND.LUM.BIANCO LENTE LISC.MOLL.LED 24V D - 3SU11526AA603AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958531

Codice prodotto

SIE3SU11526AA603AA0

Cod. produttore

3SU11526AA603AA0

Produttore

SIE

Colore della lente:

Bianco

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, bianco
    • Lente: liscia
    • Tipo di montaggio: con supporto e modulo LED integrato AC/DC 24V
    • Morsetto: a molla
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Elevata flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Affidabile e resistente a polvere, oli e liscivia
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Opzioni di personalizzazione: più colori, diverse varianti di tensione
    • Documentazione completa fornita per supporto utente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS