SIEMENS - SIE3SU11526AA301AA0 IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11526AA301AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Altro
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957015
Codice prodotto
SIE3SU11526AA301AA0
Cod. produttore
3SU11526AA301AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Altro
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.799999999 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Indicatore luminoso SIRIUS ACT
Indicatore luminoso per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- 22 mm
- rotondi
- in metallo
- lucido
- giallo
- lente
- liscio
- con supporto
- modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Elevato grado di protezione, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Disponibile in più colorie diverse varianti di tensione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


