SIEMENS - SIE3SU11526AA201AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11526AA201AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957008
Codice prodotto
SIE3SU11526AA201AA0
Cod. produttore
3SU11526AA201AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso con lente liscia
- Supporto: incluso
- Modulo LED: integrato AC/DC 24V
- Collegamento: morsetto a vite
- Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Pulizia: resistente a getti ad alta pressione
- Configuratore online: supporto per scelta e ordinazione di apparecchi
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Varianti disponibili: più colori e diverse tensioni
- Innovativo concetto di innesto a scatto per montaggio facile e senza attrezzi.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per maggior sicurezza.
- Riduce l'onere di cablaggio, minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità.
- Robusti contro polvere, oli e liscivia per affidabilità operativa.
- Apparecchio completo con supporto e moduli per una facile installazione.
- Eccellenti prestazioni nella segnalazione e nel comando industriale.
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


