pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11521GB203PW0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 30MM, RED - 3SU11521GB203PW0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 22.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621078571

Codice prodotto

SIE3SU11521GB203PW0

Cod. produttore

3SU11521GB203PW0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

60 mm

Altezza dell'apertura:

46.4 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, con un innovativo sistema di montaggio semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Illuminabile/non illuminabile
    • Sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Grado di protezione elevato
    • Compatibile con collegamento standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Modulo LED 24 V rosso
    • Morsetti a molla
    • Fissaggio su piastra frontale

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per applicazioni industriali e ambiente esterno, resistentea polvere, oli e liscivia
    • Documentazione completa e configuratore online per una scelta comoda
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla riduzione del cablaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS