SIEMENS - SIE3SU11520AB303FA0 PULS.LUM.MET.GIAL MOMEN.1NO+1NC LED24V M - 3SU11520AB303FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958753
Codice prodotto
SIE3SU11520AB303FA0
Cod. produttore
3SU11520AB303FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: giallo
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Supporto: incluso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
- Collegamento: morsetto a molla
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione agevolata
- Documentazione completa disponibile
- Disponibilità in più colori, opzioni di luminosità e altezze
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


