SIEMENS - SIE3SU11520AB001FA0 PULS.LUM.MET.AMBRA MOMENT 1NO+1NC LED24V - 3SU11520AB001FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Arancione
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958678
Codice prodotto
SIE3SU11520AB001FA0
Cod. produttore
3SU11520AB001FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Arancione
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un facile montaggio e elevata affidabilità.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: ambra
- Tipo di bottone: piatto, ad impulso
- Configura: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Collegamento: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi personalizzati.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


