pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11507AC881NA0 MANIP.2POS.ORIZ.MOMENT.MET.NO BLOC COMPL - 3SU11507AC881NA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione zero - sì

  • Lunghezza del joystick - 71.3 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Bloccaggio in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209954854

Codice prodotto

SIE3SU11507AC881NA0

Cod. produttore

3SU11507AC881NA0

Produttore

SIE

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione zero:

sì

Lunghezza del joystick:

71.3 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.3 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

2

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Manipolatore joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per facilitare semplici compiti di navigazione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale:metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipo di movimento: orizzontale, impulso senza interblocco meccanico
    • Contatti: 1 NO, 1 NO
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza strumenti speciali necessari
    • Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni grazie all'elevato grado di protezione
    • Minimizza l'onere di cablaggio e le fonti di errore
    • Configuratore online per scelta eordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile per supporto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS