SIEMENS - SIE3SU11504BF113BA0 SEL.KEY SB30 MANT.2POS.MOLL. 1NA - 3SU11504BF113BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Argento
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956605
Codice prodotto
SIE3SU11504BF113BA0
Cod. produttore
3SU11504BF113BA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Argento
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
5...500 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Altro
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Numero serratura: SB30
- Fornito con 2 chiavi
- 2 posizioni di commutazione: O-I, permanente
- Angolo di comando: 90°
- Tempo di commutazione: 10:30h/13:30h
- Estrazione chiave: O+I, con supporto
- 1 NO, morsetti a molla
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per scelta e ordinazione semplice di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Elevata flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
Selettore a chiave RONIS
Si tratta di un selettore a chiave SIRIUS ACT progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


