SIEMENS - SIE3SU11504BF111BA0 SEL.KEY SB30 MANT.2POS. 1NA - 3SU11504BF111BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Argento
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956575
Codice prodotto
SIE3SU11504BF111BA0
Cod. produttore
3SU11504BF111BA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Argento
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
500...500 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Altro
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo, in metallo, lucido
- Numero serratura SB30
- Con 2chiavi
- 2 posizioni di commutazione O-I
- Permanente
- Angolo di comando 90°
- 10:30h/13:30h
- Estrazione chiave O+I
- Con supporto
- 1 NO
- Morsetti a vite
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali.
- Grazie al grado di protezione elevato, i robusti apparecchi sono adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione.
- Possibilità di collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


