pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11502BM603NA0 SEL.LUM.LEVA BIA MOMENT.3POS.MOLLA1NA,1N - 3SU11502BM603NA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956568

Codice prodotto

SIE3SU11502BM603NA0

Cod. produttore

3SU11502BM603NA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Tattile:

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Selettore SIRIUS ACT

Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Illuminabile
  • 22 mm
  • Rotondo
  • In metallo, lucido, bianco
  • Breve
  • 3 posizioni di commutazione I>O
  • Ad impulso
  • Angolo di commutazione 2x45°
  • 10:30 h/12 h/13:30 h
  • Con supporto
  • 1 NO, 1 NO
  • Morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio non scanalati
  • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibile pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi
  • Documentazione completa disponibile

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS