SIEMENS - SIE3SU11502BL601NA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MANT.3POS.1NA,1NA - 3SU11502BL601NA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956513
Codice prodotto
SIE3SU11502BL601NA0
Cod. produttore
3SU11502BL601NA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Bianco
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
500...500 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Altro
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Selettore SIRIUS ACT
Selettore per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con design robusto e moderno.
Dettagli tecnici:
- Illuminabile
- 22 mm, rotondo
- In metallo, lucido, bianco
- Selettore breve, 3 posizioni di commutazione I-O-II
- Permanente
- Angolo di commutazione 2x45°
- 10:30 h/12 h/13:30 h
- Con supporto
- 1 NO, 1 NO
- Morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplicinon scanalati.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento attraverso PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili in più colori e configurazioni per esigenze specifiche.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


