pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11501HB203PH0 PULS.F.EMERG ROTA.MOL.40MM 1NC,1NC - 3SU11501HB203PH0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956902

Codice prodotto

SIE3SU11501HB203PH0

Cod. produttore

3SU11501HB203PH0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

75 mm

Altezza dell'apertura:

46.4 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: rosso
  • Dimensione del fungo: 40 mm
  • Tipo: permanente con blocco positivo
  • Normativa: secondo EN ISO 13850
  • Sblocco: a rotazione
  • Targhetta: disco giallo, iscrizione: NOT-HALT
  • Supporto: incluso
  • Contatti: 1 NC, 1 NC
  • Morsetti: a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificatocon un innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
  • Grado di protezione elevato, adatto per impiegoindustriale e in ambiente esterno, anche con pulizia a getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile a controllori tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio e le fonti di errore.
  • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevoli di apparecchi e iscrizioni.
  • Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Possibilità di diverse esecuzioni: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS