pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11501HA203PH0 PULS.F.EMERG TRAZ.MOL.40MM 1NC,1NC - 3SU11501HA203PH0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 22.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956988

Codice prodotto

SIE3SU11501HA203PH0

Cod. produttore

3SU11501HA203PH0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

75 mm

Altezza dell'apertura:

46.4 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm, rotondo, metallo, lucido, rosso, 40 mm
  • permanente con blocco positivo, secondo EN ISO 13850
  • sblocco a trazione, con disco targhetta giallo, iscrizione: NOT-HALT
  • 1 NC, 1 NC, morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto che consente montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno, pulizia con getto ad alta pressione.
  • Possibilità di cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi personalizzati.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS