SIEMENS - SIE3SU11501HA201FH0 PULS.F.EMERG TRAZ1NO+1NC VITE TARGH.DE - 3SU11501HA201FH0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Illuminabile - no
Diametro del foro - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956919
Codice prodotto
SIE3SU11501HA201FH0
Cod. produttore
3SU11501HA201FH0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
75 mm
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT
Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo, metallo, lucido, rosso
- 40 mm, permanente con blocco positivo, secondo EN ISO 13850
- sblocco a trazione, con disco targhetta giallo, iscrizione: NOT-HALT
- con supporto, 1 NO+1 NC, morsetti a vite
- possibilità di configurazione: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzispeciali
- Protezione antirotazione al 100 % integrata
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


