SIEMENS - SIE3SU11501HA201CH0 PULS.F.EMERG TRAZ.40MM 1NC - 3SU11501HA201CH0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Illuminabile - no
Diametro del foro - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956957
Codice prodotto
SIE3SU11501HA201CH0
Cod. produttore
3SU11501HA201CH0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
75 mm
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Dimensione totale: 40 mm
- Funzione: permanente con blocco positivo, sblocco a trazione
- Standard: secondo EN ISO 13850
- Iscrizione: NOT-HALT
- Con supporto, 1 NC, morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrataal 100%.
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurreonere di cablaggio e minimizzare fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS