pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11501GB203PW0 EMERG. STOP MUSHROOM PUSHB., 30MM, RED - 3SU11501GB203PW0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 22.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621078564

Codice prodotto

SIE3SU11501GB203PW0

Cod. produttore

3SU11501GB203PW0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

60 mm

Altezza dell'apertura:

46.4 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante A Fungo Di Arresto Di Emergenza

    Dispositivo di comando per applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, conforme alla norma EN ISO 13850.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30 mm, 40 mm, 60 mm
    • Materiale: Metallo lucido
    • Colore: Rosso con disco giallo per arresto di emergenza
    • Tipo: Permanenti con blocco positivo
    • Sblocco: A rotazione, a trazione, a chiave
    • Certificazione: Secondo EN ISO 13850
    • Connettività: Supporto per PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e esterno
    • Montaggio: Senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce montaggio con una sola mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flessibilità nel cablaggio
    • Robusti e duraturi, resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per una comoda selezione e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS