SIEMENS - SIE3SU11501GB203CW0 PULS. A FUNGO ARR. EMERG., 30MM, ROSSO - 3SU11501GB203CW0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Illuminabile - no
Diametro del foro - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4047621068671
Codice prodotto
SIE3SU11501GB203CW0
Cod. produttore
3SU11501GB203CW0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
60 mm
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
Dispositivo di comando per applicazioni di sicurezza a prova di manomissione conforme alla norma EN ISO 13850.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, rosso
- Permanente con blocco positivo
- Sblocco a rotazione
- Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA, giallo, senza iscrizione, con supporto
- 1 NC
- Morsetti a molla
- Fissaggio su piastra frontale
- Norma: secondo EN ISO 13850
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link perridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varie esecuzioni disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


