SIEMENS - SIE3SU11501BA203FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC MOLL - 3SU11501BA203FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Illuminabile - no
Diametro del foro - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956414
Codice prodotto
SIE3SU11501BA203FA0
Cod. produttore
3SU11501BA203FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante a fungo
Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: rosso
- Dimensioni: 40 mm
- Tipo: permanente, sblocco a trazione
- Configurazione: 1 NO+1 NC
- Connessione: morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Montaggio semplificato che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


