pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11501BA201FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11501BA201FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956407

Codice prodotto

SIE3SU11501BA201FA0

Cod. produttore

3SU11501BA201FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante a fungo SIRIUS ACT

Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre una soluzione comoda per l'attivazione con l'intera mano grazie al suo design ergonomico.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: rosso
  • Dimensione: 40 mm
  • Tipo: permanente
  • Sblocco: a trazione
  • Supporto: incluso
  • Configurazione: 1 NO + 1 NC
  • Morsetto: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Facile montaggio grazie al concetto innovativo di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per foridi montaggio non scanalati.
  • Adatto per impiego industriale e in ambienti esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Opzioni di cablaggio flessibili, inclusi standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link, per ridurre gli oneridi cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
  • Documentazione completa disponibile, tra cui manuale, dati 3D e schema di collegamento.
  • Disponibilità di diverse esecuzioni, come diametro del fungo di 30/40/60 mm, colori e tipi di comando.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS