pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500BB201FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB201FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958593

Codice prodotto

SIE3SU11500BB201FA0

Cod. produttore

3SU11500BB201FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

16.2 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo in metallo lucido, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In metallo lucido
  • Rosso
  • Bottone sporgente
  • Ad impulso
  • Con supporto
  • 1 NO+1 NC
  • Morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
  • Montaggio semplice con l'innovativo concetto di innesto a scatto, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100 % e grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni fornibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS