SIEMENS - SIE3SU11500BB101FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.NERO 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB101FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Nero
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958586
Codice prodotto
SIE3SU11500BB101FA0
Cod. produttore
3SU11500BB101FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Nero
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
16.2 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un robusto design in metallo e funzionalità innovative.
Dettagli tecnici:
- Pulsante, 22 mm
- Rotondo, in metallo, lucido, nero
- Bottone sporgente, ad impulso, con supporto
- 1 NO + 1 NC
- Morsetto a vite
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un'unica mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibilità di più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


