pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB303FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.GIAL 1NO+1NC MOLL - 3SU11500AB303FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958241

Codice prodotto

SIE3SU11500AB303FA0

Cod. produttore

3SU11500AB303FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'eccezionale facilità di installazione e un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo di attivazione: ad impulso (1 NO + 1 NC)
    • Montaggio: semplice fori non scanalati con integrazione della protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e senza attrezzi speciali, richiedendo solo una mano
    • Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nella configurazione degli impianti
    • Disponibilità di varie esecuzioni, colori e opzioni di personalizzazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS